ナイスタック 強力タイプ ブンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 24124415 品番 NWBB-K10
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。

用途
紙工作、図工教材の制作に。
ポスターやカレンダーの掲示に。
ディスプレイやPOP広告の固定に。
展示会や文化祭などでの貼り付けに。
金属やプラスチックなどへの平面接合に。
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.15 基材不織布 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)- 粘着力(N/25mm)37.75 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする