ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック 強力タイプ ブンボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
24124424
品番
NWBB-K15
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途
紙工作、図工教材の制作に。
ポスターやカレンダーの掲示に。
ディスプレイやPOP広告の固定に。
展示会や文化祭などでの貼り付けに。
金属やプラスチックなどへの平面接合に。
色
白
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
-
粘着力(N/25mm)
37.75
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定