ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタックエコ ブンボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
24124582
品番
NWBB-10ECO
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途
書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
被着材の素材
紙、新聞、封筒、ポスター
主なワーク
パーツ
エコマーク認定番号
18 112 172
グリーンマーク
認定