NW-UP15SF ナイスタック 超強力タイププラスチック用 ニチバン 24124616

NW-UP15SF ナイスタック 超強力タイププラスチック用 ニチバン 24124616
NW-UP15SF ナイスタック 超強力タイププラスチック用 ニチバン 24124616

ナイスタック 超強力タイププラスチック用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード24124616品番NW-UP15SF
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2主な用途プラスチック用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン主なワークパネル・フレーム、パーツグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24124616
2023-08-09
用途: ペットボトルロケット製作用
学校法人五島育英会教育・研究機関

ペットボトルロケットのフィン(ポリプロピレン)を取り付ける時に使っています.接着力が強力でズレやブレも無く安定しています.これより接着力が弱い両面テープだとフィンが脱落することがあるので,これ以外は使いません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする