ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック ビジネスパック(5個入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24124634
品番
NWBP-15
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
被着材の素材
紙、新聞、封筒、ポスター
主なワーク
パーツ
グリーンマーク
認定