ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの 事務用テープカッター
セロテープ 直線美ミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24124756
品番
CT-15SCB6
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
15
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
20
テープ種類
小巻
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 012
グリーンマーク
認定