CT-15M セロテープ ニチバン 透明色 24124817

セロテープ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)15 注文コード24124817 品番CT-15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品はテープ幅など6種類から選べます 他の種類を見る

セロテープは天然素材で作られています。
長年愛されている信頼のブランドです。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
バイオマスマーク認定商品。

用途
封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
長さ(m)20 テープ幅(mm)15 粘着力(g/10mm)4.01 透明 手切れ性
注意
※環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。

商品説明動画

ニチバン「セロテープ?の真実」篇

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
紙の接着時に

いつもの定番。品質は申し分ありません。
あまり買い置きしておくと歪んでしまうので
お手数おかけしちゃいますが少量買っています。
巾もレパートリーがあり文房具屋さんにわざわざ行かなくて済むのは
大変助かります。

2024-12-19
用途:
日常使いに

いろいろ試したけれど、やはりテープはニチバン!次も購入させていただきます。

対象商品:
58187517
2024-02-15
用途:
通常使用に
製造業

定番の使い心地、またの機会に、必要に応じ購入いたします。

対象商品:
58187517
2023-06-21
用途:
封書をとじる時

普段は15oのものを使っていますが、封書をとじるのには18oが安心なので、こちらを注文しています。そんなに使うものではないので、バラで買えるのは助かります。

対象商品:
58187492
2022-02-12
用途:
通常の事務作業
ウェイクケーブルファクトリー 様 (卸売・小売業)

ザ・セロテープです!天然素材,ニチバンの超定番商品です。間違いありません。

対象商品:
58187517
2018-07-19
用途:
事務作業
個人のお客様

個別包装なのでしまっておくときにテープ同士がくっつかなくていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする