マイタックPCラベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(135片) 注文コード 24125578 品番 PC-133R
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。
「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。
はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。
手書きでもご利用になれます。

サイズハガキサイズ 基材上質紙 粘着剤アクリル系 ラベルサイズ(mm)27×34 剥離紙ノンポリラミ紙 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、モノクロコピー機(手渡し)、カラーレーザー・カラーコピー機 用途整理分類表示、見出し表示に。 アズワン品番65-0484-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24125562
2021-06-17
用途:
同じラベルで統一しています
福田会計事務所 様 (サービス業)

同じラベルで統一して、プリンターで打ち出しているので、モノタロウさんでも、文具店でも、この商品を購入して使い続けています。100円ショップなどに比べると、値段が、少し高いと思います。

対象商品:
24125587
2020-11-04
用途:
書類整理
ゆいまーるPC 様 (その他業種)

手書きは面倒で、プリンターで印刷できるのが助かります

対象商品:
24125553
2019-06-21
用途:
書類の整理
社会福祉法人からしだね 様 (教育・研究機関)

パソコンで文字が打てて手書きよりきれいに仕上がる。

対象商品:
24125562
2019-06-21
用途:
書類の整理
社会福祉法人からしだね 様 (教育・研究機関)

パソコンで文字が打てて手書きよりきれいに仕上がる。

対象商品:
24125562
2018-06-06
用途:
事務処理で。
建設業・工事業

はがきタイプになっているので、とても使いやすいです。今までは、A4用紙に張り付けて印刷していたので、ずれたりして失敗も多かった。仕事がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする