PJMT-15S009 プチジョア マスキングテープ ニチバン 24125736

PJMT-15S009 プチジョア マスキングテープ ニチバン 24125736 PJMT-15S009 プチジョア マスキングテープ ニチバン 24125736

プチジョア マスキングテープ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 子ブタ 注文コード24125736 品番PJMT-15S009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は柄・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

和紙素材の手で切れるテープ、ちぎっても使え色々なシーンで活躍!

子ブタ テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
事務作業、小物整理
サービス業

とても可愛くてモチベーションアップに繋がります。切り口をキレイにしたいのでマスキングテープカッターを使用します。上から字が書けるのに小物整理にも役立っています。

2025-05-08
用途:
クリアファイルの開き予防に使用

クリアファイルに紙を挟んで、持ち運ぶ際などに、開かないようにちょっと仮止めする専用で使っています。
剥がした際も粘着も残らず使えています。

対象商品:
53893745
2023-05-27
用途:
デコ
農・林・水産業

とてもカワイイデザインです。
時期的に紫陽花がいいと思いました。
また、テンションを上げながら検索します。

対象商品:
53893867
2021-03-11
用途:
出荷時お知らせに貼付
製造業

可愛いです。ニチバンさんのは18mと長く、長持ちするのでお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
24125745
2021-05-29
用途:
日記や家計簿をつける時などに、紙面を飾る
農・林・水産業

テープは剥がしやすく、てでも切れるので重宝します。絵柄も可愛いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする