工業用セロテープ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24126122 品番405-1P-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)35 テープ厚さ(mm)0.05 用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 トラスコ品番795-2511 透明 区分工業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24126122
2025-04-26
用途:
封書の封
Aoki 様 (建設業・工事業)

太さもちょうど良くて、カッターがなくてもハサミでキレイに切れます。安くてありがたいです。

2025-04-14
用途:
事務作業
Aoki 様 (建設業・工事業)

安くて太さがちょうどいいです。テープカッターなくてもハサミでいいし、私は、クリップをつけているので取りやすいですね。

2025-08-29
用途:
事務仕事にて

今まで使用していたセロテープより細いけれど安く購入できよかったです。

対象商品:
24126122
2022-12-13
用途:
梱包や包装するときに1番使います
サービス業

粘着力もあって切れにくく、使いやすいので効率よく作業ができます。価格も安いのでリピートして注文しております

対象商品:
24126122
2023-07-19
用途:
卓上テープ
株式会社ヒートテクノ 様

安価に1巻だけ購入出来て、助かりました。
大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
24126122
2022-10-05
用途:
事務用品

安く購入出来て良かったです。
また購入したいと思います。

対象商品:
24126122
2020-04-29
用途:
工作に
ラーン・ワールド 様 (建設業・工事業)

子供がたくさんつかうので喜んでいるので良いかな。。

対象商品:
24126122
2019-11-23
用途:
梱包作業
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

どこにでもあるテープです。
幅が細いタイプなので細かい部分に使えそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする