産業用セロテープ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24126156 品番 405-1P-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。

用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 トラスコ品番795-2554 透明 区分工業用 質量(g)50 テープ幅(mm)18 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤ゴム系

商品説明動画

ニチバン「セロテープ?の真実」篇

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
事務作業等
卸売・小売業

1個単位で販売しててうれしいです。テープの厚みもちょうどよく使いやすいです。

2025-07-14
用途:
都市研究等の資料整理です。
金融・保険業

産業用?? 初めて使わせていただきます。末永く使いたいのですが。

2025-03-25
用途:
工場内作業時
製造業

一定の安定した粘着力が必要な作業で利用している。単価が少し高いが用途上必要なので必要経費として割り切っている。商品は問題なく満足している。

対象商品:
24126104
2023-03-15
用途:
良い製品です
KATO 様 (建設業・工事業)

巻き数、粘着性も良く使い勝手も良いので、ずーっと使用しようと思います。

対象商品:
24126156
2023-11-28
用途:
封書
徳島中央森林組合 様 (農・林・水産業)

やっぱり100円均一の商品よりしっかりして使いやすいです

対象商品:
24126104
2023-03-10
用途:
梱包作業
製造業

安定の品質と使いやすさ、定番商品ですよね。
カットもしやすくいつもこれ一択です。

対象商品:
24126104
2022-05-16
用途:
掲示物の貼り付け
サービス業

厚みもほどよく匂いも気にならないです。粘着力も強くて満足です

対象商品:
24126104
2021-09-13
用途:
テープ

ニチバンなので信頼しています。問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする