ポイントメモ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番P-114 注文コード24126655 品番P-114
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る
イエロー(罫線入り) 外形寸法(mm)80×5×100 エコマーク認定認定 枚数50 型番P-114 商品構成単色 1枚の寸法(mm)75×100 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 017

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24126655
2020-12-09
用途:
要約作成
農・林・水産業

他者よりも行間が狭く行数が多いので、1枚に簡潔にまとめるのに適しています。

対象商品:
24126646
2020-10-02
用途:
文書作業
その他業種

使いやすくてリピートさせていただきました!また購入したいと思います!

対象商品:
24126646
2018-05-27
用途:
役所内電話取次
その他業種

今まではもう少し値段の高い付箋伝言メモを使用していましたので、価格に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする