PS-B プチ!チャック付小物袋 日本技研工業 24127023

プチ!チャック付小物袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
幅(mm)60
内容量1パック(20枚)注文コード24127023品番PS-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

小分けや保存に便利なチャック付きポリ袋
見出し枠付きで内容や日付が書き込めるので便利です!

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.08幅(mm)60高さ(mm)85(チャック下)見出し枠あり入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24127048
2024-06-03
用途: お客様への小さめのお土産など
その他業種

お世話になります。こちらのシリーズいくつかと分厚く大きめの2mm厚の違うお品物を購入させて頂きました。
ご来店頂いた際、今まででしたら直接お渡ししておりましたほんの心ばかりのプレゼントを、このご時世になってからはきちんと手指の消毒やマスクをしてこちらの袋に入れてお渡しさせて頂いております。
サイズが多彩なので、雨の日には念の為、もう1つ上のサイズで二重にして、力を少し入れて空気を極力抜いてからお渡ししております。
また、その季節に応じた当店からのプレゼントは、やはり毎回大きさが変わります。どうしても崩れてしまいそうなものはこちらではなく、それ以外の物はこちらのシリーズを使用させて頂いております。
チャックのしまりも良し、密封性も良し、近所のスーパーでも売られているのですが買いに行く時間がどうしても取れなく、こちらでこのシリーズを売られているのを見つけ、とても助かりました。ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする