ハイロ ステップスツール ミニ/2段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24127127 品番60000
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

広々としたステップで昇り降りも安心。
たためば3.5cmの強さで収納に場所を取りません。

天板高さ(m)0.45 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×35×570 質量(kg)3.6 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質本体:スチール/ステップマット・足カバー:ポリプロピレン ホワイト 段数2段 設置寸法・奥行(mm)500 設置寸法・幅(mm)490 踏ざん間隔(mm)230 正面踏ざん有効幅(mm)300 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・奥行(mm)35 収納寸法・高さ(mm)570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする