ミニデータスタンプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24127163 品番 S120/BL2
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。
捺しムラがありません。

インク水性顔料系インキ ハンドル:ブルー、ベース部分:グレー インク色ブラック 種別スタンプ台内蔵回転ゴム印 材質(本体)プラスチック 書体丸ゴシック 材質(バンド)ゴム 使用可能回数約5000回 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24127163
2025-04-16
用途:
賞味期限表示
飲食業

とても使いやすく馴染まないのがとてもよかったです。手書きにはもうもどれません。早く使っていればよかったとおもいます。

対象商品:
24127163
2023-04-06
用途:
連続印刷にはすごく便利ですが・・・
卸売・小売業

マーク窓に慣れるのに感覚的にむつかしく感じるかもしれませんが、スタンプ台をなくした画期的です

対象商品:
24127163
2022-06-30
用途:
消費期限の印字
卸売・小売業

手が汚れず印字がきれい、設定も簡単、最初は印字ガイド窓の使い方に慣れませんでしたが、印字を少しすればすぐ慣れます(笑)、自立式なので定位置が決めやすいです。早速リピート買いです!

対象商品:
24127163
2022-03-16
用途:
日付スタンピングが最高に便利になりました
卸売・小売業

偶然見つけまして、小さな日付スタンプが格段に便利になりました、横から印刷位置を確認する作業は慣れが必要ですが、多数スタンプに大変助かってます。

対象商品:
24127163
2021-11-11
用途:
ちょっとした日付印

2012年から使用してとうとう2022年が最後のスタンプになったので再購入。
インクの補充?できますよ。中ほどの黒いインクケースをスタンプ半押し状態でグッと押すと外れます。優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
24127163
2021-11-18
用途:
商品の消費期限印字
卸売・小売業

スタンプ台不使用にできるため、スペースが広く使えることと、ストロングポイント、超お勧めは周りがインク汚れしないこと!!

対象商品:
24127163
2018-10-18
用途:
伝票の日付押印

このサイズが中々なく、やっと見つけて注文しました。インクの補充が出来れば尚可ですがね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする