キットパス工事用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 24127215 品番 KK-10-BK
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

なんでも書ける、現場用環境マーカー!
工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます)
木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。
濡れているボード、水の中でも書けます。
人体に害のないものを使用しています。
手を汚さないホルダー入りです。

ケース形状小箱:コートボール 直径(Φmm)(マーカー部)8 線の太さ中字 線幅(mm)9 インク色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
注意
※黒板には使用できません。(消せない場合があります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
タイヤの入替時の管理
運輸・通信業

普通のチョークを使用していると文字が消えてしまい、タイヤ用の物だと消しずらく、キットパスが一番使い勝手がいいです。

対象商品:
24127242
2019-07-30
用途:
森林調査で立木に印を書く時
農・林・水産業

以前、木材用ウェットマーカーも試しましたが、雨で湿った樹皮にはほとんど書けませんでしたが、キットパスはサクサク書けて便利です。
ケースにも入っているので、折れないのもいいです。

対象商品:
24127242
2018-02-09
用途:
工事用黒板の記入
株式会社クボタ建設 様

もう少し太くても良い様な気がします。
意外にすぐ折れる。

対象商品:
24127242
2017-05-29
用途:
舗装時確認用等
苅田建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

開封したばかりで未使用なのに、2、3本折れていた。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする