曜日別特売
CDRB2BWU20-90DZ-M9BZ 角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BWU20 SMC 24128029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2BWU20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個サイズ20ベーン形式(D) ダブルベーン注文コード24128029品番CDRB2BWU20-90DZ-M9BZ
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(D) ダブルベーンサイズ20リード線取出方法(Z) グロメット取付支持形式(B) 基本形リード線(m)5鉛直軸形式(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする