曜日別特売
KX-FAN190W FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック) 24128606

KX-FAN190W FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック) 24128606
KX-FAN190W FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック) 24128606
KX-FAN190W FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック) 24128606
KX-FAN190W FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック) 24128606

FAXインクフィルム 15mX2本

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード24128606品番KX-FAN190W
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: ファックス
製造業

安心して使えます、変な風にならないです。
ちょっとお安いものを使ったとき、ぐちゃぐちゃになったり、紙と一緒に出てきてしまったりしてだめでしたが さすが純正なので問題なく使えます。

対象商品 : 24128606
2025-12-22
用途: 注文の受注
株式会社丸秀精肉店卸売・小売業

不備なく印刷できて良い
値段もお手頃で使いやすいが多数入りのお得なセットがあれば助かります

対象商品 : 24128606
2023-05-18
用途: ファクシミリ
株式会社AMC八ヶ岳サービス業

メーカーの純正品なので安心して使える。そのほかの必要品、消耗品もサイトで今後探してゆきたい

対象商品 : 24128606
2023-12-18
用途: FAX機に使用しています。
株式会社ミズヨケデザインリサーチ教育・研究機関

ホームセンターなどでは中々見つからない場合も多く、こちらで購入しております。使用上も全く問題ありません。

対象商品 : 24128606
2022-12-03
用途: 業務データ受信用
医療法人社団蒼生会高松医院医療・福祉・介護関連業

取り扱い終了のところも有り困っていたのですが流石に、モノタロウさんです。しかも価格とスピードまで、素晴らしいです。

対象商品 : 24128606
2022-05-01
用途: FAX
自動車・二輪車・自転車関連業

長持ちだと思います。文字がかすれたりしない。おすすめ。

対象商品 : 24128606
2021-12-11
用途: 職場のFAX
医療・福祉・介護関連業

リピート買いです。すぐ取り替え可能で2本入りのため、常に予備を置けるので安心です、

対象商品 : 24128606
2021-08-28
用途: 店舗の事務用FAXの備品として使用しています。
セブンイレブン神戸御影2丁目店卸売・小売業

店舗の事務用品がタイムリーに補充できるので、量販店やホームセンターに買いに行く手間と
納品のリードタイムが短いので在庫を持たずに済み助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする