※使用例
林製作所
林製作所の デスク・テーブル
林製作所の デスク周辺用品
林製作所の ファイルワゴン
重量型ブックラックワゴン2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24128694
品番
YS-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
シルバーメタリック、ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
720×450×840
棚段数
2
総耐荷重(kg)
60
質量(kg)
11.5
材質
スチール、パウダー塗装
サイズ
A4対応
耐荷重(kg/段)
30
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
72×45×84
ストレージ
W630×2段