クリヤーブックA4判縦型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4タテ ポケット数60 注文コード24129516 品番BCB-A4-60B
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ・ポケット数など17種類から選べます 他の種類を見る
材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン・エンボス加工 幅(mm)235 ブルー サイズA4タテ 高さ(mm)309 背幅(mm)35 ポケット数60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
資料提出用
金融・保険業

先日2冊購入したが、2冊とも表紙に傷がついていたのでとてもガッカリした。

MonotaROからの回答

お手数ですがお客様窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
24130365
2020-06-07
用途:
毎年使っています

毎年このクリアファイルを使っていますが、今回はこちらから購入しました。

対象商品:
24130365
2020-05-25
用途:
使用する各種類の用紙を入れる
プラテック株式会社 様

種類が多いので、40枚のファイルが使いやすいです。

対象商品:
24129516
2017-05-09
用途:
書類整理
教育・研究機関

書類整理にポケット量が多くて良かった。
しっかりとした作りなので、長期保管で使用するのに良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする