クリヤーブックポケットA4-30穴 百枚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード24129692 品番CBP-A4-100
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

中紙のない補充用のポケットです

サイズA4 穴数30 仕様エンボス加工 材質ポリプロピレン 外寸(mm)縦300×横230 内寸(mm)縦298×横214 シート厚さ(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24129692
2021-05-10
用途:
職場でのファイリング
製造業

何度も購入しています。厚さがペラペラでないこと、透明であり使いやすいです。もう少しお安いといいのですが。

対象商品:
24129692
2018-08-29
用途:
書類の整理に
株式会社アクアオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

適度な厚みがある為とても重宝しております。
薄いものだとファイルに挟んで立てると重みで下に垂れ下がりますが、
この商品はきちんと垂れ下がることないのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする