リングファイル ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24130103 品番SRF-A4-B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
サイズA4 ブルー 穴数2 タイプタテ型 収納枚数220 材質表紙/ファイルカード紙 幅(mm)235 高さ(mm)306 背幅(mm)36 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24130103
2021-07-01
用途:
書類整理

社内書類整理用のファイルとして使っています。今までは別の所で購入していましたが、取り扱いが無くなり、困っていたので、モノタロウで見つけて早速購入しました。このファイルはリングの開け閉めが多くても、緩くなりません。材質が紙であること、色がきれいなことも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする