ビュートン
ビュートンの 筆記用具
ビュートンの 鉛筆
ビュートンの 鉛筆削り
コンパクト電動鉛筆削り器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24130392
品番
BV-6
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量コンパクトタイプ
ムダ削り防止機能付き
色
ブラック
電源
電動
材質
本体カバー:ABS、くずケース:PS
寸法(mm)
75×107×103
質量(g)
245
機能
鉛筆径切替機能、オートストップ機能、安全機能、芯先調整機能
使用電池
アルカリ単三電池×4
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※乾電池は付属されていません