布製図面袋

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24131117 品番 ZN-L03B
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
サイズA4判・A4大判 タイプ面ファスナー式 内寸法(mm)297×190 外寸横幅(mm)215 マチ(mm)30 外形寸法縦(mm)297 仕様左綴じ 材質綿,ボール紙(古紙使用) ライト 穴数4 穴間隔(mm)46-80-46 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
書類管理
その他業種

穴が小さくファイルに閉じられなかったため、ファイルのプラスチックバンドをカットして使用しました。
穴は直径3ミリほどで、手持ちファイルのプラスチックバンドの横幅は4ミリ程度でした。

対象商品:
24131117
2023-09-29
用途:
書類に添付
KSG技術 様 (建設業・工事業)

写真の様に、リボンではなく、マジックテープで頼んだつもりだったので、
間違って頼んだのでしょうか?
到着したのが、マジックテープで良かったです。

対象商品:
24131117
2023-04-05
用途:
役所への図面提出

皆さんが言っているように何で穴が小さいのでしょうか、何に使うのでしょうか?
とても不思議な商品です。ハトメを取って使用します。サイズ強度価格みんな問題ないです。ハトメを取った後もほつれることなくファイルに差し込めます。
穴が大きな商品もあるのですがなんで価格が高いのでしょうか

対象商品:
24131117
2021-01-20
用途:
測量設計図面の収納袋として使用
有限会社 松本測量設計 様 (建設業・工事業)

一袋毎に丁寧にビニール袋に包装してありとてもよかったです。

対象商品:
24131117
2024-03-29
用途:
官公庁に図面を納品する時
佐々木登記測量事務所 様 (その他業種)

ファイリング時、閉じ穴小さく、金具を外し利用した。

対象商品:
24131108
2020-12-26
用途:
最高に安くて何度もリピートしています

穴が小さい?確かに。。
いつもラジペンで挟んで、金具をもぎ取っています♪
問題なくチューブファイルに挿せます。

対象商品:
24131074
2020-02-14
用途:
設計書の製本作業
その他業種

充分な商品です。金具が邪魔で、チューブファイルにはさめないので、金具なしのものを作ってくださるとありがたい。

対象商品:
24131004
2019-05-14
用途:
図面納品に使用
株式会社石田技術コンサルタンツ 様 (サービス業)

今まで使用していたものと比較して反りやすい。タコ糸みたいなもので巻き付けて蓋を閉じる方が使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする