FAMS
FAMSの ファイリング
FAMSの ファイル
FAMSの フラットファイル
フラットファイル背ワイド イエロー10冊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
24131196
品番
219478
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
フラットファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
色
イエロー
サイズ
A4
質量(g)
67
入数(枚)
10
背幅(mm)
約32
とじ厚(mm)
30
紙厚(mm)
0.47
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
収納枚数(枚)
最大450