ピータッチ ラミネートテープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24132903 品番 TZe-221
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 テープ地色 文字色 エコマーク認定認定 アズワン品番3-9219-02 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
注意
※テープを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによって、テープが変色する、剥がれる、または剥がした際に糊が残る、テープの色が接着物に移る、剥がれない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21333926
2024-04-19
用途:
装置の表示

ラベルといったらコレ。鮮やかな色合いに確かな粘着力。いつまでも変わらないラベルの金字塔です。

1人が参考にしています
対象商品:
21333917
2023-08-02
用途:
はりつけ
有限会社トーヨーカッター工事 様

しっかりとした商品でまた購入したいと思いましたありがとうございました。

対象商品:
24133138
2022-10-28
用途:
カードの記名
医療・福祉・介護関連業

指紋が付きにくく透明度も高いため清潔感があり良いと思います。

対象商品:
21333917
2021-02-08
用途:
紙のファイルやホルダーにタイトルを貼付する際に、タイトルを印字する。
運輸・通信業

店舗では、テープの色や印字の色など、商品のラインアップがよくわかりませんが、通販では、すべての種類が一覧出来て選択出来る点が良いと思います。

対象商品:
24133174
2020-06-09
用途:
ファイル整理等

9m/mと細いタイプなので、幅の狭いものにも使用出来るので助かります。

対象商品:
21333917
2020-01-29
用途:
サンプルボトルへのラベリング
製造業

テプラのテープだとラボで使う溶媒で溶けてしまい不便だったが、これは解けないので重宝しています。

対象商品:
24132928
2018-12-03
用途:
棚の整理
株式会社中島製作所 様

旧式のテプラを使用していたが、PC接続で便利なので新規購入しました
使い勝手いいです。 価格がもう少し安いと有難いです

対象商品:
24133183
2018-07-28
用途:
バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換時期のお知らせに使っています。買いに行く手間が省けました。まさかこんな物まで有るとはモノタロウ恐るべし、個人経営者の敵 笑

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする