ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24132955 品番 TZe-B51
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

目立たせる際に最適な蛍光カラーです。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)5 テープ地色蛍光オレンジ 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24133445
2022-02-24
用途:
ネーム付け
運輸・通信業

ブラザーのシールをいつも使っています。
今回の商品はラミネート部とシール部が僅かにズレていて
出てきた時曲がってしまいました。
結構高いものなので検品しっかりお願いしたいです

対象商品:
24133445
2019-02-27
用途:
商品の目印に使う
リップマン通商株式会社 様

派手な色が必要なので利用大です。もう少し安くなるとなお嬉しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする