ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻) 注文コード 24132982 品番 TZe-611V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)8 テープ地色 文字色 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24133034
2022-09-09
用途:
産業機器用
製造業

UL規格認証材であり、強粘着タイプ且つ、ラミネート付きで産業向けにも最適です。

対象商品:
24133016
2023-01-26
用途:
ネーム作成時
電気・ガス・熱供給・水道業

頻繁に使うものなので少しでもお得に購入でき大変満足しています。
リピート確定の商品です。

対象商品:
24133016
2021-01-23
用途:
タグ付け

顧客管理やあらゆる書類にばんばん使います。
お徳用パックは助かります。
テープの遊び部分が全くなくなれば無駄が減るのですが
そんな機械、できないかなあ。

対象商品:
24133016
2020-03-12
用途:
職場での個別の名前つけ
医療・福祉・介護関連業

商品というよりパッケージについて。テープを横置きにしたパッケージの方が取り扱いやすい(個人的なお願いです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする