曜日別特売
MHZ2-6C2 リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC 24133006

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動形(常時閉)注文コード24133006品番MHZ2-6C2
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4把持力内径把持力3.7使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体空気給油無給油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする