プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 机上整理・収納用品
プラチナ万年筆の ペン立て
デスクペンスタンド樹脂製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24133603
品番
DPD-1200G #0
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ
適合
DPQ-700A
質量(g)
103
口内径(Φmm)
12.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.5×84.3×19
グリーン購入法
適合
色(軸)
ブラック