ソフトペン(インクカートリッジ式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード24133673 品番SN-800C #75 パック
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。
1.クリップの強度と耐久性を向上させました。
2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。
3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。

タイプシングル 線幅(mm)0.5 インク色 インク水性染料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24133673
2018-04-07
用途:
重要項目にチェックを入れる

とのかく滑らかで書きやすく、さすが教師の方々が採点などに使っているのも頷けます。また購入したいです。

対象商品:
24133673
2017-06-15
用途:
筆記に
卸売・小売業

学校の先生が使用していたので、同じものを購入して見ました。安物をたくさん買うより、長い目で見れば安くなるかも?と思い購入しました。さすがプロが使うものだけあって書き味抜群でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする