ソフトペン(インクカートリッジ式)クリアボディ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24133698 品番STB-800Aパック #4
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良してリニューアルしました。
インク漏れを防止するグリップ構造を採用すると共に、グリップ部分のボリュームをアップして、大量の採点筆記における疲労感を軽減させました。クリアな透明ボディーにより、見た目にも軽快な筆記感をお楽しみください。

商品タイプ詰替式本体 タイプシングル 線幅(mm)0.5 インク色透明 インク水性染料 グリーン購入法適合 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24133698
2025-02-16
用途:
毎日の宿題の採点業務
教育・研究機関

1日、2時間は必ず使用していますが、汎用ペンよりも造りがしっかりとしています。キャップも確実にしまるので安心です。

対象商品:
24133698
2020-04-19
用途:
子どものテキスト採点
建設業・工事業

いわゆる、教師の丸つけペン。
ですが、思ったよりも赤い!漢字などはハネ、ハライが伝わりやすく描けるので、良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする