【大容量】 ジョイ クイック 食器用洗剤 業務用 レモンの香り P&Gプロフェッショナル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード24134267 品番304648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い洗浄力と除菌でおなじみのジョイから大容量の業務用 食器用洗剤。プロフェッショナル専用、しかも経済的。 洗い物の時短化。

使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(13% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミンオキシド)、安定化剤、粘度調整剤 用途食器洗い用洗剤 タイプ液体 シリーズジョイ TKG品番7-1235-0702 TKG品番(2017)6-1177-0702

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12724786
2023-10-02
用途:
食品会社のテストキッチンの洗い物に使用
株式会社ニッキーフーズ 様 (製造業)

試作をするので、香り付きなのが少し気になりますが、そこまで強い香りではないので許容範囲としています。業務量の手に優しいものを使用していましたが、油が落ちなくて2度洗い3度洗いは普通というくらい、とても苦労していたため、こちらにチェンジ。やっぱり手も荒れますが、油は落ちる!早くこれにしていたら良かったと思うくらいです。

対象商品:
24134276
2023-09-13
用途:
食器洗浄
株式会社ワーロック 様

油汚れの落ちが良く、泡切れも良いです。
総じてコスパが良い。

対象商品:
24134267
2021-12-10
用途:
作業全般

泡立ちや泡の持続性、
すすぎの具合が丁度良く
本商品にしております。
安価の商品と比較すると
高いですがこちらの方が
作業性が良いです。
もう少し安くなるか、
容量が多めで
お得な物があれば嬉しいです。

対象商品:
24134276
2020-04-22
用途:
食器洗い時
運輸・通信業

業務用でとてもお得で、油汚れもきれいに落ちてとても良いです。

対象商品:
24134276
2021-02-03
用途:
社員食堂の厨房での食器洗い(特にカレーを入れた皿を洗う時)
製造業

桶に水と一緒に入れておけば、より一層カレー皿の油汚れが早くとれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする