ぶんぶく
ぶんぶくの ゴミ箱
ぶんぶくの ふた無しゴミ箱
サイドバケット OXL-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24134714
品番
OXL-5
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ティンフリー鋼板/金属印刷
フタの種類
フタなし
容量(L)
9.7
色
ホワイト
商品タイプ
本体
形状
角型
幅(mm)
130
高さ(mm)
420
奥行(mm)
243