AW40K-04BE1-ZA-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BE1 SMC 24134873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BE1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24134873品番AW40K-04BE1-ZA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,880
管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ40仕様(K) 逆流機能付取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付ケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする