ステンレス 小目玉クリップ 2P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード24135143 品番STC-302
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
寸法(mm)38×40×22 シルバー サイズ 綴じ枚数約110枚 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24135143
2026-01-21
用途:
浴室で使うためにステンレス素材
M'sダンスファクトリー 様

お風呂場のポータテレビのアンテナに、自作したアンテナを本体アンテナに挟んで使う為の購入です。風呂場なのでステンレスにしましたが、どこに行ってもステンレス素材は手に入らなかったので満足しています。

対象商品:
24135143
2022-01-16
用途:
バネまでステンレスなのが購入の決め手
医療・福祉・介護関連業

11mmのトンネル支柱の押さえで購入。
挟む力は十分かもしれないが少し心許ないといった感じ。挟む力を強くして価格がもう少し安ければ良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする