曜日別特売
BLN23-B エナージェルユーロ ぺんてる 24137234

BLN23-B エナージェルユーロ ぺんてる 24137234
BLN23-B エナージェルユーロ ぺんてる 24137234

エナージェルユーロ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
先端ボール径(mm)0.35(ニードルチップ)
内容量1本注文コード24137234品番BLN23-B
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

【履歴書やエントリーシートに最適】
紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。
【なめらかな書き味】
エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
【クリアで鮮明な文字】
スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
【汚れにくい速乾性】
紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。

インク色商品タイプ本体インクエナージェルインキ先端ボール径(mm)0.35(ニードルチップ)色(軸)方式キャップ式シリーズエナージェル入数1本繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24137252
2023-09-05
用途: 事務作業
株式会社LiaF不動産業

滑らかに書けるので気に入っています。店頭で売っていないこともあるので、こちらで購入しました。

対象商品 : 24137286
2021-10-31
用途: クリーンルームでの作業に使用。
製造業

ノック式などのボールペンが使用できない作業環境用に購入しました。
書きやすく、インクの出も滑らかなので気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 24137243
2018-11-03
用途: 事務作業にて使用
その他業種

本品は極細タイプなので店舗に在庫が無く、入荷して助かっています。インク切れも
なくきれいに書けるので満足しています。

対象商品 : 24137304
2017-04-20
用途: メモやお手紙などいろいろでーす。
公文青海教室

すっごくなめらかで使いやすいのです。これはもともと人からの頂きもの。あまりに使いやすいのでモノタロウにないかと探して購入できたわけです・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする