ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 水性マーカー
洗たくでキレイカラーペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
きいろ、みどり、みずいろ、ももいろ、あか、くろ
注文コード
24137347
品番
SCS2-6
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.5
インク色
きいろ、みどり、みずいろ、ももいろ、あか、くろ
インク
水性染料
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
6
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字