ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 油性マーカー
ハンディ ぺんてるペン 丸芯 中字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24138083
品番
NXN50-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。
クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。
ノック式だから、キャップの開け閉めで手を汚すことがありません。
経済的なカートリッジ式。
グリーン購入法
適合
材質
軸、ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:アクリル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維
寸法(mm)
20×24×145
質量(g)
29
線幅(mm)
1.4
用途
荷物を発送する際のダンボールへのメモ書き、文書保管箱への記載に便利。
タイプ
シングル
インク色
青
インク
油性
商品タイプ
詰替式本体
線の太さ
中字