※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24138084
品番
VHS501-N06-X1
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポート数
3
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
(5) 3/4
接続
(1) 右側1(P)
塗装色
(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
CADデータダウンロード