BX107TS-A ビクーニャエックス 0.7 ぺんてる 24138293

ビクーニャエックス 0.7

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24138293 品番BX107TS-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ビクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。
書いた瞬間の"軽やかさ"を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、
”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度と、それを制御する働きが担っています。
ビクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。
顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。
最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な"黒"を実現。
鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。

色(軸)クリアブルー インク色 材質【軸・クリップ・ノック】再生PC、【グリップ】エラストマー 質量(g)9 先端ボール径(mm)0.7 替芯BXM7H 寸法(mm)14×11×141 方式ノック式 インク油性 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19062916
2018-04-02
用途:
書類、メモの筆記具
株式会社 堀設備 様 (医療・福祉・介護関連業)

ビクーニャは使いやすく、書きごごちも良いので、リピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする