ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
ビクーニャEX1 ブラック軸
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24138388
品番
BXW1375A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
インク
油性(染顔料インキ)
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転繰り出し式
芯径(mm)
0.5
色数
2色一体+シャープペン
色(軸)
ブラック
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応