※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル節電回路付(長期連続通電タイプ) 注文コード24138486 品番SJ3A6T-5NCZ
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・コイル・切換方式など36種類から選べます 他の種類を見る

スプール弁を2本内蔵
バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能
幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
破壊エアの流量調整ができる絞り弁付
真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵
4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
マニホールド型式:SS3J3

シリーズSJ3000 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コモン仕様マイナスコモン コイル節電回路付(長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法集中配線専用 マニュアルノンロックプッシュ式 ニードル操作方式手操作形 検出用(PS)ポートM5X0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする