※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
コイル(-) 標準
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
注文コード24138538
品番SJ3A60-5NCZD-C4
参考基準価格(税別)¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・コイル・切換方式など36種類から選べます
他の種類を見る
ベースレス構造の低背形カセットタイプ
ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ
SJ1000、SJ2000、SJ3000の混載が可能
コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
ワンサイドソレノイド
4位置デュアル3ポート弁仕様あり
マニホールド型式:SS5J1、SS5J2、SS5J3