曜日別特売
X100W-SDG パック ぺんてるホワイト 業務用 ぺんてる 24138546

パック ぺんてるホワイト 業務用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線の太さ極細字
線幅(mm)1.3
内容量1本注文コード24138546品番X100W-SDG
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

石油系溶剤で流れ落ちにくい、軟質塩ビにも書けるペイントタイプの強耐性インキです。

用途
工業生産ラインなどのマーキングに。
インク色線の太さ極細字材質軸:アルミ キャップ、ペン先ホルダー:PP、ペン先:アクリル繊維寸法(mm)11×11×141質量(g)18タイプシングル線幅(mm)1.3インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24138546
2021-05-01
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ネジや部品のマーキング用に購入しました。太さも丁度良く使い勝手も良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24138555
2020-12-04
用途: 鋼材への表示
株式会社クニヨシ

普段使っている物より柄の部分が細く書き易いと、現場の者によっては評価が高いです。勿論品質は良いです。

対象商品 : 24138546
2018-02-09
用途: 製品のチェック時にチェックした目印に
製造業

あまり他サイトで取り扱いがないので助かっています。また購入したいと思います

対象商品 : 24138546
2017-06-07
用途: 加工作業時、油性ペンでは無理な場所へのチェックマーク用に

現場での作業に使用するので、自分ではよくわからない。
でも、長年使用している人からはクレームが無いので、無難に使用出来ていると思う。

2019-07-15
用途: 塗装作業時
運輸・通信業

外での作業で使用中、乾きが早くてなりづらい!色乗りが悪かった。

対象商品 : 24138546
2017-12-25
用途: 製品へのチェックペイント
株式会社協同電子製造業

リピートで購入させていただきました。今後もまたリピートさせていただくと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする