※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手 コイル(-) 標準 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 注文コード24138556 品番SJ3A60-5NCZJ-L4
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は管接続口径・コイル・切換方式など36種類から選べます 他の種類を見る

ベースレス構造の低背形カセットタイプ
ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ
SJ1000、SJ2000、SJ3000の混載が可能
コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
ワンサイドソレノイド
4位置デュアル3ポート弁仕様あり
マニホールド型式:SS5J1、SS5J2、SS5J3

管接続口径(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シリーズSJ3000 スイッチ(J) スイッチ付 定格電圧(V)(5) DC24 制御方式制御方式なし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(N) マイナスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 マニュアルノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし スイッチ有無スイッチ付 A・Bポート管接続口径Φ4エルボ管継手Assy(上取出し) オーダーメイド仕様標準 シングルソレノイド配線仕様シングル配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする