ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
07ビクーニャC4 ブラック軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24138598
品番
BXC47A
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
インク色
黒・赤・青・緑
商品タイプ
本体
インク
ビクーニャインキ
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
色数
4色
色(軸)
ブラック
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応