曜日別特売
BK125-B アカ ノック式ボールペン ドットイーボール0.5 ぺんてる 24138747

BK125-B アカ ノック式ボールペン ドットイーボール0.5 ぺんてる 24138747
BK125-B アカ ノック式ボールペン ドットイーボール0.5 ぺんてる 24138747
BK125-B アカ ノック式ボールペン ドットイーボール0.5 ぺんてる 24138747

ノック式ボールペン ドットイーボール0.5

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード24138747品番BK125-B アカ
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70

ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。
従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。

インク色先端ボール径(mm)0.5材質ノック:再生POM、軸:再生PC外形寸法(mm)16×12×148シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00629501
2023-10-30
用途: 卓上ボール盤の修理に使用

握り玉及びレバーが欠品している卓上ボール盤を仕入れたので
ミガキシャフトとこの握り玉を使って補修。
見栄えと使い勝手が向上したのでヨシ!
この握り玉はメネジが金属なので強度・耐久性共に期待できます。

対象商品 : 00629501
2018-12-12
用途: 事務
運輸・通信業

値段相応です。
やわらかいのか、じゃっかんスムーズさにかける気がします

対象商品 : 00629501
2017-06-07
用途: 事務用
株式会社第一検査工業

長年いろんなボールペンを使用しましたがこれはベスト2に入ります。
長い間使用すると他のものに変えて書きたくなりますが全然疲れませんし今はこれが一番です。 ノック式というのも気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 00629501
2015-09-17
用途: 事務全般
株式会社ミドリ

なかなかお店に売っていないので、モノタロウさんで購入できてとても助かっている。私は筆圧が強いため細い芯が好みです。インクもとてもスムーズに出てとても書きやすいです。とてもいい商品に出会えてうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00629501
2015-09-01
用途: 職場で書類記入
その他業種

ドットイーボールの0.7を使ってましたが、少し太いので0.5を購入しました。
細い分細かいマジもかけて字もスマートに見えます。
しかし書き味は0.7のほうが滑らかに感じました。
満足しています。

対象商品 : 00629501
2014-03-14
用途: 仕事用
すや売店

7ミリと5ミリを用途によって使い分けています。すべりが良くインクむらも気にならず
ストレスなく使え重宝しています。いろいろ使ってきましたが。コスパも考えると、長く
使えます。おすすめですよ(*^_^*)

対象商品 : 00629501
2014-01-20
用途: 仕事

仕事上良く使います。滑らかな書きやすさで重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 00629501
2014-01-12
用途: 事務文書記入

書き心地抜群です。細めのボールペンが好きな方にはいい商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする