ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 油性ボールペン
ドットイーボール0.7 C軸 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24138765
品番
BK127-C アオ
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
インク色
青
商品タイプ
本体
シリーズ
ドットイーボール
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
青
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16 112 058
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応