※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS235
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/4
電圧(V)
(B) AC100
材質(ボディ)
(A) C37
注文コード
24138827
品番
VXS235ABXB
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(B) AC100
口径
1/4
材質(ボディ)
(A) C37
オプション
(-) Rc
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
蒸気
リード線取出方向特殊
(-) 標準
CADデータダウンロード